missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polypropylene Wide Neck Containers

Catalog Number p-8007420
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verschlussmaterial Polypropylene
Verschlusstyp Screw Cap
Durchmesser (metrisch) 117 mm
Höhe (metrisch) 86 mm
Produkttyp Tube
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Translucent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Foodstuff
Enthält Screw Cap
Material Polypropylene
Max. Temperatur (metrisch) 130°C
Anzahl pro Packung 6Pack
Betriebstemperatur 0 to 130°C
Menge 6Pack
Material des Schraubverschlusses Polypropylene
Temperaturbereich (metrisch) 0 to 130°C
Gewicht (metrisch) 0.1 kg
Nominales Fassungsvermögen 500mL
Klarheit Translucent
Closure Included Yes
Autoklavierbar Autoclavable
Öffnung Wide
Form Round
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'