missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Polystyrolbehälter für pflanzliche Gewebekulturen
Zur aseptischen Keimung von Samen oder Sporen.
Marke: Greiner Bio-One 967161
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Maximale Lichtdurchlässigkeit, schnelles, erfolgreiches Wachstum
- Wird als Transportbehälter verwendet
No
Serviceleistungen
No
Spezifikation
Clear | |
Polystyrene | |
Durchsichtig | |
Rund | |
Culture Container | |
Lid | |
64 mm |
Closure Included | |
Rund | |
Polystyrol | |
Steril | |
Pflanzengewebekultur | |
320 | |
67 mm |