missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Polystyrolbehälter für pflanzliche Gewebekulturen
Zur aseptischen Keimung von Samen oder Sporen.
257.58 € - 643.42 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Polystyrol |
Form | Rund |
Typ | Kulturbehälter |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pflanzengewebekultur |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Anzahl pro Karton | Durchmesser (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Anzahl pro Karton | Durchmesser (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13088802
|
Greiner Bio-One
960161 |
111,23 mm | 300 | 52,5 mm | Steril |
643.42 €
300 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13038812
|
Greiner Bio-One
967177 |
64 mm | 320 | 67 mm | Unsteril |
257.58 €
320 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13058812
|
Greiner Bio-One
968161 |
110 mm | 192 | 68 mm | Steril |
440.96 €
192 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10702191
|
Greiner Bio-One
967161 |
64 mm | 320 | 67 mm | Steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10733354
|
Greiner Bio-One
967164 |
68 mm | 300 | 53 mm | Steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Maximale Lichtdurchlässigkeit, schnelles, erfolgreiches Wachstum
- Wird als Transportbehälter verwendet
Spezifikation
Durchsichtig | |
Rund | |
Pflanzengewebekultur |
Polystyrol | |
Kulturbehälter |