missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Versandröhrchen aus Polystyrol
Mit flachem Boden und fest schließender Schraubkappe.
Marke: Semadeni™ 2278
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- Transparent
- Außendurchmesser 35 mm; Höhe 70 mm
- Lieferung von 700 Stück pro Packung
- Aus Polystyrol (PS)
Spezifikation
700/carton | |
Mailing Tube | |
Screw cap | |
50 mL | |
Polystyrol |
Transparent | |
70 mm | |
35 mm | |
Flat base |