missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Polystyrene Microscope Slide Box
12.08 €
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 34 mm |
---|---|
Länge (metrisch) | 208 mm |
Material | Polystyrene |
Breite (metrisch) | 175 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10138621
|
Carl Roth™
K534.1 |
Red |
12.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10067992
|
Carl Roth™
K533.1 |
Green |
12.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
34 mm | |
208 mm | |
Polystyrene | |
175 mm |