missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polystyrene Rotilabo 2 in 1 Micro-centrifuge Tube Rack

Marke:  Carl Roth™ P166.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

Artikelnummer. 10669402

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Rotilabo 2 in 1 Micro-centrifuge Tube Rack
24
155 x 76mm
Tubes
1.5/2mL and Tubes and Tubes up to 12mm dia.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote