missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafil™ Xtra PTFE-Spritzenfilter
Zur Filterung von unpolaren Flüssigkeiten und Gasen. Chromafil™ Xtra Spritzenfilter aus PTFE mit hydrophober Membran aus Polytetrafluorethylen.
132.00 € - 515.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | PTFE |
---|---|
Filtrationsbereich | ∼4,9 cm2 |
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Typ | Spritzenfilter |
Volumen (metrisch) | ∼80 μl |
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10787548
|
Macherey-Nagel™
729207 |
0,20 μm | 100/Packung |
132.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10762454
|
Macherey-Nagel™
729205 |
0,45 μm | 100/Packung |
132.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10045793
|
Macherey-Nagel™
729205.400 |
0,45 μm | 400/Packung |
515.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hydrophobe Membran
- Für nicht-polare Flüssigkeiten und Gase
- Sehr widerstandsfähig gegenüber allen Arten von Lösungsmitteln sowie Säuren und Basen
- Spülung mit Alkohol gefolgt von Wasser macht die ursprünglich hydrophobe Membran stärker hydrophil
Spezifikation
PTFE | |
Polypropylen (PP) | |
∼80 μl |
∼4,9 cm2 | |
Spritzenfilter | |
25 mm |