missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyvinylchlorid

Marke:  Kautex™ 2000070700

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03300kg

Artikelnummer. 10451421

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Ohne Verschluss. Glasklar, für gute Produktpräsentation. Brauntransparent, für lichtempfindliche Medien. Die weite Halsöffnung sorgt für leichte Befüllung und Reinigung.
Anwendungsbereiche:
Verpacken, Entnehmen, Bemustern, Lagern, Versenden.
Schraubverschlüsse PP schwarz, mit PE-Schaumeinlage, bitte separat bestellen.
Volumen: 500mL
φ Hals Innen: 108mm
B/T/H: 81/81/108mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote