missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Haldenwanger™ Glühschälchen aus Porzellan, Größe 2, 30mlzylindrische Form, glasiert, 50 x 25 mm
Marke: Haldenwanger™ 33/2
7.19 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Glasiert. Ohne Ausguss. Rund.Volumen: 30mL
φ/H: 50/25mm
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
15 ml | |
Rund | |
25 mm |
Porzellan | |
Veraschungstiegel | |
40 mm |