missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Assistent™ Porzellanmörtel

Artikelnummer. 10346312
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25mL
220mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10346312 220mL -
10511373 25mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10346312 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 1703013

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für die Vorbereitung von Laborproben und Pulvern. Karl Hecht™ Assistent™ Porzellanmörser verfügen über einen Ausguss zum einfachen und kontrollierten Ausgießen des Inhalts.

  • Außen verglast
  • Raue Innenseite für besseres Mahlen
  • In verschiedenen Längen erhältlich

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 125 mm
Material Porzellan
Höhe (metrisch) 34 mm
Typ Mörser
Kapazität (metrisch) 220mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.