missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Assistent™ Porzellanmörtel

Artikelnummer. 10511373
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25mL
220mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10511373 25mL 1 Stück
10346312 220mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10511373 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 47030106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für die Vorbereitung von Laborproben und Pulvern. Karl Hecht™ Assistent™ Porzellanmörser verfügen über einen Ausguss zum einfachen und kontrollierten Ausgießen des Inhalts.

  • Außen verglast
  • Raue Innenseite für besseres Mahlen
  • In verschiedenen Längen erhältlich

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Material Porzellan
Höhe (metrisch) 32 mm
Typ Mörser
Kapazität (metrisch) 25mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.