missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumcitrat, Monohydrat, granular, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumzitrat |
Namenshinweis | Monohydrat |
Physikalische Form | granular |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 324.42 |
Güte | FCC/USP |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Relative Dichte | 1 l = 1.98 kg |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'