missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumhydroxid, Pellets, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumhydroxid dient als Vorstufe für die meisten weichen und flüssigen Seifen und für zahlreiche kaliumhaltige Chemikalien. Kommt häufig bei der Herstellung von Reinigungsmitteln, Düngemitteln, Kunstseide, Papier, Farbstoffen, verschiedenen Arzneimitteln, Arzneimittelzwischenprodukten, Feinchemikalien und Erdölprodukten zum Einsatz. Im Bereich der organischen Chemie dient Kaliumhydroxid als Basis und wird bei der Synthese mehrerer organischer Verbindungen verwendet. Darüber hinaus findet es Anwendung als Elektrolyt in Alkalibatterien, die auf Nickel-Cadmium-, Nickel-Wasserstoff- und Mangandioxid-Zink basieren.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Nitroverbindungen, Alkalimetallen, Magnesium, Kupfer, Halogenen, Aziden und Anhydriden. Der Kontakt mit Aluminium, Zinn und Zink befreit Wasserstoffgas.
Kaliumhydroxid dient als Vorstufe für die meisten weichen und flüssigen Seifen und für zahlreiche kaliumhaltige Chemikalien. Kommt häufig bei der Herstellung von Reinigungsmitteln, Düngemitteln, Kunstseide, Papier, Farbstoffen, verschiedenen Arzneimitteln, Arzneimittelzwischenprodukten, Feinchemikalien und Erdölprodukten zum Einsatz. Im Bereich der organischen Chemie dient Kaliumhydroxid als Basis und wird bei der Synthese mehrerer organischer Verbindungen verwendet. Darüber hinaus findet es Anwendung als Elektrolyt in Alkalibatterien, die auf Nickel-Cadmium-, Nickel-Wasserstoff- und Mangandioxid-Zink basieren.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Nitroverbindungen, Alkalimetallen, Magnesium, Kupfer, Halogenen, Aziden und Anhydriden. Der Kontakt mit Aluminium, Zinn und Zink befreit Wasserstoffgas.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium hydroxide |
pH | 13.5 |
Siedepunkt | 1320°C to 1324°C |
Schmelzpunkt | 360°C |
Dichte | 2.044 |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water. Soluble in ethanol. |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 56.11 |
Reinheit (%) | 85% |
Geruch | Odorless |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium hydroxide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'