missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Kaliumjodidstärke-Papier

Artikelnummer. 10363641 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
75 x 10 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10363641 75 x 10 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10363641 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 90756
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Imprägniert mit Kaliumiodid und Stärke zum Nachweis von Nitrit und freiem Chlor. Macherey Nagel™ Kaliumiodid-Stärkepapier kann verwendet werden, indem man es in die zu testende Lösung eintaucht.

  • Gütegrad MN 816 N
  • Normale Sensitivität
  • Stichprobe durch Auftragen von Tropfen
  • Dient auch zur Steuerung von Diazotierungsreaktionen.

Spezifikation

Format Streifen
Menge 100/Packung
Typ Kaliumjodidstärke-Papier
Abmessungen (L x B) 75 x 10 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.