missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kalium-tert-Pentyloxid, 25 % w/w in Toluol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Beschreibung
Potassium tert-pentyloxide is a strong, hindered base used in combination with lithium diisopropyl amide to generate a superbase for the selective metallation of the aralkyl system at the 6-position of protected estradiols. It is used in organic synthesis, agrochemicals, pharmaceuticals, colorants and aroma chemicals. It acts as a catalyst in polymerization and isomerizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumtertpentyloxid ist eine starke, gehinderte Base, die in Kombination mit Lithiumdiisopropylamid zur Erzeugung einer Superbase für die selektive Metallierung des Aralkylsystems an der 6-Position geschützter Estradiole verwendet wird. Es wird für organische Synthesen, Agrochemikalien, Pharmazeutika, Farbstoffe und Aromachemikalien verwendet. Es wirkt als Katalysator für Polymerisierung und Isomerisierung.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren. Reagiert heftig mit Wasser.
Kaliumtertpentyloxid ist eine starke, gehinderte Base, die in Kombination mit Lithiumdiisopropylamid zur Erzeugung einer Superbase für die selektive Metallierung des Aralkylsystems an der 6-Position geschützter Estradiole verwendet wird. Es wird für organische Synthesen, Agrochemikalien, Pharmazeutika, Farbstoffe und Aromachemikalien verwendet. Es wirkt als Katalysator für Polymerisierung und Isomerisierung.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren. Reagiert heftig mit Wasser.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium tert-pentyloxide |
Dichte | 0.87 |
Flammpunkt | 4°C (39°F) |
Menge | 1000 mL |
UN-Nummer | UN2924 |
Beilstein | 4149025 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Formelmasse | 126.24 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 25 % w/w in Toluol |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'