missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ PP-Mehrfachverteiler für Flaschen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
Drei Hälse
Zwei Hälse
Beschreibung
- Temperaturbeständig von 0 °C bis +110 °C
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- FDA-Konformität
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Vakuum-geeignet
- Grüner Schraubverschluss aus PPS für Flaschengewinde GL 45
- Einsetzen von Schläuchen mit max. Außendurchmesser 8.5 mm
Spezifikation
Fassungsvermögen | Zwei Hälse |
Verschlussgröße | GL45 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produkttyp | Verteiler |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ziehen/Einführen von Flüssigkeiten |
Material | Polypropylen |
Temperaturbereich (metrisch) | 0° bis +110 °C |
Verschlussfarbe | Grün, weiß |
Zertifizierung/Konformität | FDA |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'