missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Waagen der Precision Serie

Mit wählbaren Umwelteinstellungen, drei Filtermodi und einstellbarer Nullpunktnachführung. Fisherbrand™ Waagen der Precision-Serie sind ideal für Anwendungen mit langsamem Befüllen, bei denen Empfindlichkeit ein Muss ist.

Marke:  Fisherbrand™

Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.30000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15325113

  • 680.00 € / 1 Stück

Verfügbar ab
10-02-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Die Stückzahl in Ihrer Bestellung kann nicht höher sein als der verfügbare Bestand. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst unter der Nummer +49 2304 932-890.

Beschreibung

Beschreibung

Die Fisherbrand Serie von Präzisionswaagen ist für routinemäßiges Wägen in verschiedenen Labor-, Industrie- und Bildungsumgebungen konzipiert. Mit der richtigen Kombination aus Leistung und Funktionen bieten diese Waagen unkomplizierte Anwendung bei allen grundlegenden Wägeaufgaben. 
  • Einzeilige LCD-Anzeige ohne Hintergrundbeleuchtung
  • Bedienfeld mit drei Knöpfen und speziellen und nummerierten Funktionen
  • Bidirektionale RS232-Schnittstelle
  • Nivellierungsanzeige auf der Vorderseite – während des Ausrichtungsprozesses ist es nicht erforderlich, auf die Rückseite der Waage zu blicken
  • Plattform aus Edelstahl
  • Gut geeignet für schwierige Umgebungen: die Einstellungen können so getroffen werden, dass Vibrationen und andere Störungen kompensiert werden
  • Kalibrierungssperre
  • Sicherheitsschlaufe für die Kalibrierung auf der Rückseite der Waage
  • Integrierte Menüsperre: eine Kombination aus Software und mechanischen Schaltern sperrt Menüs, einschließlich der Kalibrierung
  • Die Wiegemodi umfassen Wägen, Teilezählung und prozentuales Wägen
  • Mit Wechselstromadapter
  • Zertifizierungen: FCC, CE
  • Garantie: Zwei Jahre
Spezifikation

Spezifikation

50/60 Hz
Einzeiliges LCD
GLP-Konformität mit optionalem Drucker
0.001 g
3 s
Abwiegen, Prozentwägen, Stückzählung
8 kg
320 x 196 x 287 mm
287 mm
PPS213
196 mm
210 g
Precision Waage
320 mm
Netzteil
8 bis 14.5 VAC, 4 VA oder 8 bis 20 VDC,
4 W
8 bis 14.5 VAC, 50/60 Hz 4 VA oder 8 bis 20VDC, 4 
2 Jahre
0.002 g
0.001 g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zubehör anzeigen