Learn More
Witeg™ Preciso™ Trichter mit Absperrhahn
Mit dieser Trichter- und Absperrhahn-Assemblierung können Sie den Fluss von Trichterflüssigkeit steuern. Der Witeg™ Preciso™ Trichter mit Absperrhahn verfügt über einen 29/32 ST-Konus, einen AD von 90 mm und einen Trichterwinkel von 60°. Der montierte Absperrhahn wird mit einem Schraubengewinde mit Sicherungsmutter befestigt.
Marke: Witeg™ 1 652 029
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- ST-Absperrhahn.
- Schraubengewinde mit Mutter
- ST-Konus: 29/32.
- AD: 90 mm.
- Winkel: 60°.
- Bohrung: 6.3 mm
Spezifikation
90 mm | |
60 ° | |
Ja |
Glas | |
6.3 mm; ID des Stopfens. |