missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Duran™ Premium Laborflasche

Artikelnummer. 15782096 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15782096 100 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15782096 Lieferant Duran™ Lieferanten-Nr. 1127079
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Leicht ablesbare Skala und großes Beschriftungsfeld, in eingebrannter und damit sehr langlebiger weißer Keramik

  • Mit DIN-Gewinde, GL 45
  • Thermische Stoßfestigkeit von 160 K
  • Genauigkeitsskala von ±5 %
  • Anwendungen einschließlich in der Pharmaindustrie, zur Handhabung von aggressiven Medien, bei Sterilisationsprozessen (Heißluft- bzw. Trockensterilisation) sowie zur Entpyrogenisierung.
  • Ohne Schraubverschluss
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Halten, Messen
Material Borosilikatglas
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Menge 10/Pkg
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Closure Included Nein
Graduated Nein
Höhe (metrisch) 100 mm
Produkttyp Laborflasche
Durchmesser (metrisch) 56 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.