missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Großes Multi-Touch-Farbdisplay 5,7 Zoll
- Bedienung mit Multi-Touch-Display
- Die Bedienerkonsole kann abgenommen und als Fernbedienung verwendet werden
- Benutzerverwaltung für bis zu 20 Benutzer
- Import und Export von Daten über USB
- Timer- und Countdown-Funktion
- EasyUse System zur einfachen Bedienung des gesamten Geräts
- Niedriger und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zur Verwendung mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
- SelfCheck Assistent für die Systemdiagnose
- Standardmäßige USB- und Ethernet-Schnittstelle
- Nachrüstbar für Erweiterung mit Schnittstelle (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; Analog- oder Kontaktmodule)
- Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung für interne und externe Steuerung
- PowerAdapt System zur Verwendung der höchstmöglichen von der Stromversorgung zugelassenen Erwärmung
- Programmiergerät mit bis zu 100 Programmen, jeweils bis zu 50 Segmenten
- Turmausführung mit kleiner Stellfläche
- LAUDA Varioflex Pumpe (Druck-/Saugpumpe) mit acht wählbaren Stufen, Anschlüsse hinten
- Das geringe Füllvolumen ermöglicht schnelle Temperaturänderungen
- Badgefäß aus Edelstahl (isoliert, mit Überlauf und Ablasshahn)
- Arbeitstemperaturbereich: 80 bis 250 °C
- Arbeitstemperaturbereich mit externer Kühlung: 20 bis 250 °C
- Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
- Temperaturstabilität: 0,05 ± k
- Max. Heizleistung: 2,5 kW
- Max. Stromverbrauch: 2,7 kW
- Leistungsaufnahme: 12 A
- Max. Pumpendruck: 0,7 bar
- Max. Förderdruck der Pumpe: 22 l/min
- Ein-/Auslassanschlussgewinde (außen): M16x1
- Ein-Auslass Ø Oliven: 13 mm
- Mindestfüllvolumen: 2,4 L
- Höchstfüllvolumen: 4,4 L
- Gesamtmaße (B x T x H): 250 x 365 x 425 mm
- Stromversorgung: 200 bis 230 V, 50/60 Hz
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
- Standardzubehör:
- Zwei Schraubverschlüsse, zwei Verschlussstopfen, zwei Nippel 13 mm für Pumpenanschlüsse, zwei Nippel 10 mm mit Schraubverschluss G 3/8 für Kühlwasser
Spezifikation
230 V |