missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ ProAquaTop™ Wasserabweiser
Verhindert die Bildung von Algen, Bakterien und Schimmelpilzen. GFL Gesellschaft für Labortec™ ProAquaTop™ Water Repellent ist in verschiedenen Größen erhältlich.
56.80 € - 270.34 €
Spezifikation
Typ | Wasserabweisend |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Als Wasserabweiser verwendet |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10694863
|
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
1910 |
1 x 200 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10389572
|
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
1911 |
3 x 200 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10106082
|
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
1912 |
6 x 200 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Hocheffizient: nur 4 ml pro Liter Wasser. Ein notwendiger Wasserwechsel wird durch Nachlassen der Blaufärbung angezeigt.Nr. 1910
Verpackungseinheit 1 Flasche / Inhalt 200 ml
Nr. 1911
Verpackungseinheit 3 Flaschen / Inhalt 3 x 200 ml
Nr. 1912
Verpackungseinheit 6 Flaschen / Inhalt 6 x 200 ml
Spezifikation
Wasserabweisend | |
Als Wasserabweiser verwendet |