missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Procarbazinhydrochloride
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Procarbazine hydrochloride |
Verlust bei Trocknung | 2% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 257.76 |
Reinheit (%) | ≥97.5% (HPLC) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Procarbazine hydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'