missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- PVDF-Membran
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen
- Polypropylen-Gehäuse
- Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material (Membran) | PVDF |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Filtrationsbereich | 4,91 cm2 |
| Totvolumen (nach Luftspülung) | <0,137 mL |
| Verpackung | PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box |
| Vorfilter | Ja |
| Nenndruck | 6.2 bar |
| Menge | 100/Pk. |
| Typ | HPLC-Spritzenfilter |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?