missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ Thermostatheizbad Thermostatheizbad Proline Edition X P 8 C mit CEE7/7-Stecker
Proline Heizthermostat
Marke: Lauda™ L001490
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.00000kg
Beschreibung
- Arbeitstemperaturbereich: 0 °C
- Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
- Temperaturstabilität: 0,01 ± k
- Badvolumen Min./Max.: 5,5/8 l
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
Spezifikation
230 V |