missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Proline PBD C Brückenthermostatzirkulator mit CEE7/7-Stecker

Brückenthermostatzirkulator mit Mikroprozessor-Technologie und Funktionen zur Programmierung/Info für extra tiefe Bäder

Marke:  Lauda™ L001545


Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.00000kg

Artikelnummer. 16833650

  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.


Beschreibung

Beschreibung

  • Hintergrundbeleuchtetes Grafik-LCD-Display mit hoher Auflösung und verschiedenen Anzeigemodi
  • Zusätzliche grüne LED-Anzeige für Temperatur
  • Eingabe entweder über Cursortasten, numerische Softkeys oder beides
  • Zusätzliche Tmax-Taste für Übertemperatur
  • Die Bedienerkonsole kann abgenommen und als Fernbedienung verwendet werden
  • EasyUse System zur einfachen Bedienung des gesamten Geräts
  • SelfCheck Assistent für die Systemdiagnose
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung für interne und externe Steuerung
  • PowerAdapt System zur Verwendung der höchstmöglichen von der Stromversorgung zugelassenen Erwärmung
  • Niedriger und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zur Verwendung mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
  • LAUDA Varioflex Pumpe (Druckpumpe) mit acht wählbaren Stufen
  • Standardmäßig integrierte, optisch entkoppelte RS 232/485-Schnittstelle
  • Möglichkeit zur Aufrüstung mit bis zu zwei Schnittstellen (RS 232/485, Profibus, Analog- oder Kontaktmodule, Ethernet-USB-Modul)
  • Programmiergerät mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, kann in fünf Programme unterteilt werden
  • Timerfunktion zum Einschalten des Thermostats, zum Wechseln in den Standby-Modus oder zum Ausführen von Programmen
  • Pumpenanschlüsse seitlich und hinten, eingebaute Umgehung
  • Teleskopstangen für Badbreiten bis 550 mm
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 30 bis 300 °C
    • Arbeitstemperaturbereich mit externer Kühlung: 20 bis 300 °C
    • Betriebstemperaturbereich: -30 bis 300 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,01 ± k
    • Max. Heizleistung: 3,6 kW
    • Leistungsaufnahme: 16 A
    • Max. Stromverbrauch: 3,7 kW
    • Max. Pumpendruck: 1,1 bar
    • Max. Förderdruck der Pumpe: 32 l/min
    • Gesamtmaße (B x T x H): 320 x 185 x 576 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Standardzubehör:
      • Vier Schraubverschlüsse, vier Verschlussstopfen, zwei Nippel 13 mm für Pumpenanschlüsse
  • Spezifikation

    Spezifikation

    230 V
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Sonderangebote

    Sonderangebote