missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Proline PV 36 Klarsicht-Thermostatbad/-zirkulator mit CEE7/7-Stecker

Thermostatbad/-zirkulator mit neuester Mikroprozessor-Technologie und installierter Kühlschlange

Marke:  Lauda™ L001534


Weitere Details : Netto-Gewicht : 44.00000kg

Artikelnummer. 16893080

  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.


Beschreibung

Beschreibung

  • Gut ablesbare grüne LED-Anzeige für Temperatur
  • Benutzerfreundliche Menüführung mit einfacher 3-Tasten-Bedienung
  • EasyUse System zur einfachen Bedienung des gesamten Geräts
  • SelfCheck Assistent für die Systemdiagnose
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung für interne und externe Steuerung
  • PowerAdapt System zur Verwendung der höchstmöglichen von der Stromversorgung zugelassenen Erwärmung
  • Niedriger und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zur Verwendung mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
  • LAUDA Varioflex Pumpe (Druckpumpe) mit acht wählbaren Stufen
  • Möglichkeit zur Aufrüstung mit bis zu zwei Schnittstellen (RS 232/485, Profibus, Analog- oder Kontaktmodule, Ethernet-USB-Modul)
  • Messkammer mit großen Fenstern vorn und hinten
  • Pumpenanschlüsse seitlich und hinten, eingebaute Umgehung
  • Badgefäß aus Edelstahl (isoliert, mit Griffen und Ablasshahn)
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 30 bis 230 °C
    • Arbeitstemperaturbereich mit externer Kühlung: 20 bis 230 °C
    • Betriebstemperaturbereich: 0 bis 230 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,01 ± k
    • Max. Heizleistung: 3,6 kW
    • Leistungsaufnahme: 16 A
    • Max. Stromverbrauch: 3,7 kW
    • Badvolumen Min./Max.: 28/36 l
    • Gesamtmaße (B x T x H): 1040 x 282 x 590 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Standardzubehör:
      • Vier Schraubverschlüsse, vier Verschlussstopfen, zwei Nippel 13 mm für Pumpenanschlüsse, zwei Nippel für die Kühlschlange
  • Spezifikation

    Spezifikation

    230 V
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Sonderangebote

    Sonderangebote