Learn More
Propargylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Propargyl ether is a useful ether for proteomics research. It was used for the preparation of polyferrocenes, via polyaddition with 1,1?-bis(azidoethyl)ferrocene. It may be used for the preaparation of cyclic polystyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Propargylether ist ein nützlicher Äther für die Proteomikforschung. Es wurde zur Herstellung von Polyferrocen verwendet, mittels Polyaddition mit 1,1′-bis-(Azidoethyl)ferrocen. Es kann für die Herstellung von zyklischem Polystyrol verwendet werden.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propargyl ether |
| Dichte | 0.914 |
| Siedepunkt | 55°C to 57°C (65 mmHg) |
| Flammpunkt | 24°C (75°F) |
| Strukturformel | (HC≡CCH2)2O |
| Brechungsindex | 1.443 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3271 |
| Formelmasse | 94.11 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.