missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propionylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Propionyl bromide |
Farbe | Blau-grau |
Dichte | 1.5200g/mL |
Siedepunkt | 104°C |
Flammpunkt | 52°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3CH2COBr |
Brechungsindex | 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589nm) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Propionyl bromide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'