missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propylenglykol, USP - F.C.C., J.T.Baker™
373.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Poly-Eimer
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Propylenglycol |
Menge | 500 ml |
Formelmasse | 76.1 |
Flammpunkt | 99.00 °C |
Güte | FCC/USP |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Relative Dichte | 1 l = 1.04 kg |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'