Learn More
Macherey Nagel Bioanalysis™ 96 PREP Protino™ 96 Ni-NTA, Protino™ Ni-NTA agaros
Methode der Wahl für die His-Tag-Proteinaufreinigung mit bester Leistung im 96 Well-Plattenformat
Marke: Macherey Nagel Bioanalysis™ 745425.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Protino™ Ni-NTA-Agarose, Protino™-Aufreinigungsplatte, MN-Waschplatte 1 x 96 Präparate Macherey-NagelSpezifikation
Variabel (50 μl empfohlen) | |
Proteinlösung | |
384 Aufreinigungen | |
Protein |
4°bis 8 °C | |
45 bis 165 μm Bead-Größe | |
Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen | |
96-Well-Platte |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.