missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Boxen aus PS
1.75 € - 3.39 €
Spezifikation
Verschlusstyp | Deckel |
---|---|
Farbe | Transparent |
Material | Polystyrol |
Form | Rechteckig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Lagerung |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11802310
|
Semadeni™
1729 |
94 x 68 x 29 mm |
1.75 €
1 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11812320
|
Semadeni™
1733 |
105 x 87 x 50 mm |
3.39 €
1 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Deckel | |
Polystyrol | |
Verpackung, Lagerung | |
Lagerbox |
Transparent | |
Rechteckig | |
Dicht schließender Verschluss | |
Je 1 |