missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ PT 100.30 Temperaturfühler

Artikelnummer. 15950982 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Bis zu 300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
15950982 Bis zu 300 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15950982 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0004284700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Langlebiger Temperatursensor aus Edelstahl mit hoher Temperaturkapazität.

  • Edelstahl-Ausführung
  • Für Hochtemperaturen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Edelstahl
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 300 °C
Länge (metrisch) 250 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.