missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH PTFE-Adapter für FORTUNA™-Spender mit Schliff
Schließen Sie einen FORTUNA™ Spender mit einem Adapter an; mit einer großen Auswahl an Gewinden lieferbar. Mit dem Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus PTFE für FORTUNA™ Spender mit Gewindeanschluss können zusätzlich zum vorhandenen Reservoir kleinere Behälter genutzt werden.
63.90 € - 231.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Adapters for OPTIFIX and POLYFIX Dispensers |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Farbe | White |
Beschreibung | Adapters for OPTIFIX and POLYFIX dispensers |
Material | PTFE |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10127961
|
Poulten & Graf GmbH
101 09119 |
TS 18,8 |
63.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10619752
|
Poulten & Graf GmbH
101 09129 |
TS 29 |
76.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10411621
|
Poulten & Graf GmbH
101 09161 |
TS 60 |
231.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geeignet für OPTIFIX und POLYFIX Spender
- Hergestellt aus PTFE (Teflon™)
- Adapter mit Schliffmanschette
- Kann für Säuren und alkalische Lösungen verwendet werden, die Polypropylen nicht angreifen
Spezifikation
Adapters for OPTIFIX and POLYFIX Dispensers | |
White | |
PTFE | |
1 |
Autoclavable | |
Adapters for OPTIFIX and POLYFIX dispensers | |
OPTIFIX and POLYFIX dispensers | |
Ground joint |