missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ PTFE-Deckel für Bechergläser
Sorgt für eine Scherkraft auf der Unterseite der Becher, mit glattem Lauf in Glasbehältern auch auf einem unebenen Boden.
162.18 € - 198.22 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Alnico 5 magnetischer Kern |
Material | PTFE |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15859122
|
Bohlender™
C362-07 |
47 mm (Käfig) | 35 mm (Rührstab) |
162.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15761636
|
Bohlender™
C362-14 |
85 mm (Käfig) | 70 mm (Rührstab) |
198.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Vakuum-geeignet
- Autoklavierbar bei 121 °C
- PTFE-gekapselter Alnico 5 Magnetkern, axial in einem Führungskäfig aus PTFE montiert
- Der Käfig wirkt wie ein Leitblech und liefert so optimale Mischergebnisse
- In zwei Größen erhältlich
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
PTFE |
FDA | |
Alnico 5 magnetischer Kern | |
−200 °C bis +250 °C |