missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ PTFE-beschichtete dreieckige Rührstäbe
Diese Rührstäbe erzeugen intensive Turbulenzen und lösen Feststoffe ab, wenn sie verwendet werden.
3.55 € - 3.66 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Form | Dreieckig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erzeugen von Turbulenzen, Ablösen von Feststoffen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10318831
|
Karl Hecht™
42078001 |
6 mm | 12 mm |
3.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10237481
|
Karl Hecht™
42078003 |
8 mm | 25 mm |
3.66 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Geeignet für große Gefäße mit flachem Boden
- Farbe: weiß
- Erhältlich in zwei verschiedenen Längen-/Durchmesserkombinationen
Spezifikation
Weiß | |
Dreieckig | |
Erzeugen von Turbulenzen, Ablösen von Feststoffen |