missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Kompakte PTFE-EX Lemo-Temperaturfühler
Für die Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten vermeiden diese Sonden elektrostatische Aufladungen und eignen sich ideal für integrierte Messkabel.
Marke: Bohlender™ P1734-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.66000kg
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Leitfähigkeit von 1.000 kOhm
- Messbereich von −50 °C bis +250 °C
- Ein Messsensor PT 100 in einem Edelstahlrohr, das mit statisch ableitendem PTFE-EX gekapselt ist
- Sondendurchmesser von 8 mm, Spitzendurchmesser von 6 mm, Ringdurchmesser von 12 mm
- Elektrostatische Aufladungen können durch eine Erdungsklemme entladen werden (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss an eine Kupplung, die direkt am Sondenende befestigt ist
- Typische Reaktionszeiten von T 50: 20 bis 24 Sekunden und T 90: 30 Sekunden
Spezifikation
Sonde, Temperatur | |
Kopplung | |
PT 100 | |
T 50: 20 bis 24 s; T 90: 30 s | |
270 mm gesamt, 200 mm einsetzbar |
CE-Kennzeichnung | |
PTFE-EX | |
Statikfreie Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten | |
-50°bis +250 °C |