missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ PTFE-Schliffmanschette

Für gas-, flüssigkeits- und vakuumdichte geschliffene Verbindungen Die Bohlender™ BOLA™ Manschetten aus PTFE mit Greifring verhindern dank ihrer Ringe an der Manschettenaußenseite sowie ihres geringen Reibungskoeffizienten ein Ankleben der geschliffenen Verbindungen.

Marke:  Bohlender™ H933-06

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 10585552

  • 8.65 € / 1 Stück


Auf Lager: 6
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus PTFE, mit Greifring und Dichtungsringen an der Außenseite
  • Dichte Versiegelung mit hohem Vakuum
  • Niedrige Auslaufrate: < 0,0001 mbar x l/s
  • Solide Konstruktion für durchgehenden Gebrauch
  • Dichtungsringe einfach zugänglich und einfach zu reinigen
Spezifikation

Spezifikation

For gastight, liquid-tight and vacuum-tight standard ground joint connections
250°C
–200°C
29/32 NS
Videos
Dokumentation