missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Magnetrührstäbe aus PTFE
16.90 € - 57.35 €
Spezifikation
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
---|---|
Menge | 10/Pckg. |
Form | Zylindrisch |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13477527
|
Witeg™
7 211 001 |
6mm |
27.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13497527
|
Witeg™
7 211 002 |
8mm |
29.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13427527
|
Witeg™
7 211 004 |
14,5mm |
26.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13437527
|
Witeg™
7 211 005 |
20mm |
16.90 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13467527
|
Witeg™
7 211 006 |
25mm |
57.35 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
10/Pckg. | |
Zylindrisch |