missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ T-Verbindungsstück aus PTFE, Bajonett-Anschlüsse
Mit Bajonettverschluss. Fisherbrand™ T-Steckverbinder aus PTFE – Bajonett enthält ein verbessertes Steckverbindersystem.
13.45 € - 15.35 €
Spezifikation
Produkttyp | T-Typ-Anschluss aus PTFE |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Autoklavierbar | Ja |
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit | Flexible Schläuche aus PTFE, Viton, Silikongummi oder ähnlichen Materialien |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10446022
|
Fisherbrand™
|
6 mm |
15.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10427552
|
Fisherbrand™
|
4.5 mm |
13.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10531052
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
13.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10752983
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
14.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit starren und halbstarren Rohren - Glas, FEP oder PTFE
- Die Schraubverriegelung hält von 10-1mmHg bis 4 bar
Spezifikation
T-Typ-Anschluss aus PTFE | |
Ja | |
Flexible Schläuche aus PTFE, Viton, Silikongummi oder ähnlichen Materialien | |
Je 1 | |
280 °C |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE | |
−200 °C | |
Weiß |