missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ PTFE-Schlauch, KFDN 25, 1000mm, 686033

Artikelnummer. 10377363 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
25
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10377363

Marke: VACUUBRAND™ 20686033

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus PTFE-Material mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.

  • Antistatisch
  • Flansche aus Edelstahl
  • Schlauch nur an der Außenseite geriffelt, fast glatte Innenwände um eine Ansammlung von Flüssigkeiten oder Partikeln zu verhindern
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material PTFE, Edelstahlflanschen
Gesamtlänge (metrisch) 100 cm
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 25
Enthält Kleine Flanschen
Produkttyp Vakuumschläuche
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt