missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTX™ AilePulse™ MAX Kammerhalter für 5 ml-Kammern mit großem Volumen
Zur Verwendung mit AilePulse™ MAX
Marke: BTX™ 470202N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.96000kg
Beschreibung
- Küvettenmodul wird direkt an Generator angeschlossen
- Fasst eine Küvette
- Sicherheitsschwenkschild sichert die Küvette im Halter
Spezifikation
Elektroporation | |
Kammerhalter | |
AgilePulse MAX Chamber Holder for Large Volume 5 ml Chambers | |
Nur Kammerhalter | |
BNC-Kabel | |
Square Wave |
AgilePulse™ MAX, ECM™ 2001+ | |
50 to 1000 V | |
Touchscreen | |
Non-sterile | |
Digital User |