missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binder Pumpenkammer VDL 115 mit Vakuumpumpe VP5 EX

Artikelnummer. 30503395 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
1,9 m³/h
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
30503395 1,9 m³/h 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30503395 Lieferant Binder Lieferanten-Nr. 80122630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pumpenkammer VDL 115 mit Vakuumpumpe VP5 EX Die

  • Pumpenkammer zur Installation von Vakuumpumpen.
  • Einschließlich ATEX Chemische Membranpumpe mit einer Nennfördergeschwindigkeit von 1,9 m³ /h, Enddruck von 12 mbar, 230 V/50 Hz.
  • ATEX Konformität: Saugkammer (gepumpte Gase): II 2G Ex h IIC T3 Gb X
  • Außen mit Inertgasspülung: II 2G Ex h IIB T4 Gb X
  • Außenbereich ohne Inertgasspülung: II 3G Ex h IIB T4 Gc X
  • Motor: II 2G Ex db IIB T4 GB
  • Pumpenkammer VDL 115 mit Vakuumpumpe VP5 EX 230V/50 bis 60 Hz Optionsmodell

Spezifikation

Motordrehzahl 1,9 m³ /Std.
Material Edelstahl
Flussrate 1,9 m³/h
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp ATEX Chemische Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP52
Maximaler Druck 1,1 bar
Zur Verwendung mit (Geräte) VDL 115 Vakuumofen
Spannung 230 V ±10%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.