missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Rein Fit™ SIB™ Mini Tri Clamp
Beschreibung
- Beseitigt die bei herkömmlichen Montagesystemen auftretenden Verstopfungs- und Leckstellen.
- Die einzigartige Innenkonstruktion eliminiert Hohlräume oder Toträume, die zu Turbulenzen oder Stagnation des Flüssigkeitsstroms führen und somit das Potenzial für Bakterienwachstum schaffen können.
- Hergestellt aus BPA-freiem, tierfreiem, gammastabilem Polypropylen
- USP Klasse VI und ISO konform
- Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten Reinraum
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Vollständig glatte Innenbohrung (SIB ) Übergangsdesign
- Komplette 360°-Ansicht° Kompression entlang des gesamten Fittingsystems
- Keine übermäßigen Hohlräume an der Grenzfläche oder im Fluidweg
- Nutzt das patentierte BarbLock™ Rückhalte- und Dichtungssystem
- Kompatibel mit Saint-Gobain Sani-Tech™ , C-Flex™ Und PharMed™ flexible Schläuche
- Die Anwendungen umfassen: Einwegsysteme, biopharmazeutische Herstellung, aseptische und sterile Abfüllanlagen, Filtration, allgemeines Labor, Endabfüllung, Produktprobenahme, Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9,5 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Biopharmazeutische Fertigung, Einwegmontage |
| Verpackungsmenge | 25 Klammern/Packung |
| Farbe | Klar |
| Produkttyp | Schlauchverbinder |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?