Learn More
Thermo Scientific™ Reinstwasser für die Mikrobiologie
Beschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Reinstwasser eine Probenverdünnung für die mikrobielle Untersuchung durch oder stellen Sie die Sterilität Ihrer Geräte und Geräte sicher. Die Flaschen werden mit Schraubverschluss geliefert, um die Bedienung zu erleichtern.
Use Purified Water as a diluting and rinsing fluid.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Colorless, Clear |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 25°C |
| Format | Plastic universal bottle |
| Herstellungsort | United Kingdom |
| Füllgewicht | 10,01 bis 0,3 g |
| Verpackungsart | 24 Universalflaschen aus Kunststoff mit Schraubkappenverschlüssen, in einer Box. |
| Menge | 24/Pk. |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.