missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyranin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Pyranine is used as a fluorescent pH indicator with emission change in the physiological pH range. It acts as a dye in optical sensor applications. It finds application as a coloring agent and biological stain. It is also used in the measurement of pH of intracellular fluid in the cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyranin wird als fluoreszierender pH-Indikator mit Emissionsänderungen im physiologischen pH-Bereich verwendet. Dient als Farbstoff in optischen Sensoranwendungen. Findet Anwendung als Farbstoff und biologische Färbung. Wird auch zur Messung des pH-Werts der intrazellulären Flüssigkeit in den Zellen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Eisessigsäure.
Hinweise
Dieser Farbstoff ist ein hochwasserlöslicher, hell fluoreszierender Farbstoff, der als fluoreszierender pH-Indikator mit Emissionsänderungen im physiologischen pH-Bereich und als Farbstoff in optischen Sensoranwendungen verwendet werden kann. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Pyranin wird als fluoreszierender pH-Indikator mit Emissionsänderungen im physiologischen pH-Bereich verwendet. Dient als Farbstoff in optischen Sensoranwendungen. Findet Anwendung als Farbstoff und biologische Färbung. Wird auch zur Messung des pH-Werts der intrazellulären Flüssigkeit in den Zellen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Eisessigsäure.
Hinweise
Dieser Farbstoff ist ein hochwasserlöslicher, hell fluoreszierender Farbstoff, der als fluoreszierender pH-Indikator mit Emissionsänderungen im physiologischen pH-Bereich und als Farbstoff in optischen Sensoranwendungen verwendet werden kann. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyranine |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4107272 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and glacial acetic acid. |
Formelmasse | 524.39 |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'