missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrazin, ≥ 99 % (Trockengewicht) Wasser < 1.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Pyrazine is used in flavoring, fragrance, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrazin wird in Aroma-, Duft- und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Pyrazin wird in Aroma-, Duft- und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrazine |
Schmelzpunkt | 50°C to 56°C |
Siedepunkt | 113°C to 116°C |
Flammpunkt | 55°C (131°F) |
Geruch | Strong |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht) Wasser < 1.0 % |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Beilstein | 103905 |
Merck Index | 14,7957 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'