missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Graduierte Erlenmeyerkolben mit weiter Öffnung und Schaubverschluss
Optimal für alle Ansprüche im Bereich der Medienvorbereitung und -aufbewahrung
Marke: Corning™ 4995/6L
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Geeignet für serologische Pipetten mit großem Volumen
- Dichtungssteckverschluss in Einheitsgröße
- Breite 29 mm-Halsöffnung
Spezifikation
Orange | |
Schachtel mit 1, Ausführung oben: Schraubgewinde | |
6000 ml | |
15.5 Zoll | |
Tropffreie Ausgießringe | |
1/Cs. | |
Nr. | |
Nicht steril | |
235 mm |
Polypropylen | |
9.25 Zoll | |
Borosilikatglas | |
39.5 cm | |
Wide Mouth | |
1/Pk. | |
Weit | |
Schraubverschluss |