missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden, Polypropylen-Schraubverschluss mit PTFE-Einlage

Für die Handhabung von Sputumproben

Marke:  Corning™ 34533-01

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg

Artikelnummer. 15156282

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Für die Handhabung von Sputumproben

(Dies ist der empfohlene Ersatz für 8240-100)Diese 100 ml PYREX™ Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden sind für die Handhabung von Sputumproben geeignet. Verdauung, Schütteln, Neutralisieren und Zentrifugieren können in einem Behälter durchgeführt werden. Sie sind auch für andere klinische und mikrobiologische Tests geeignet. Schraubverschlüsse widerstehen den Auswirkungen von Temperatur und Dampf. Diese Röhrchen verfügen über eine schwarzen Schraubverschluss aus Phenol GPI 38-400 mit einer eingeklebten, weißen Gummiauskleidung. Ersatzkappen siehe Nr. 1261-CO.
Spezifikation

Spezifikation

Zentrifugenröhrchen
Schraubverschluss
Phenolharz
100 mL
Borosilikatglas
PTFE
38-400
Nein
43 mm
Schwarz
Oberteil mit weitem Hals und Gewinde
139 mm
Nützlich für klinische und mikrobiologische Tests mit Ausnahme von Sputum
1/Karton
Unsteril
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote