Learn More
Pyridin-2,6-dicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid is used in the preparation of dipicolinato ligated lanthanide and transition metal complexes. It acts as a chelating agent for chromium, zinc, manganese, copper, iron and molybdenum. Its calcium-dipcolinic acid complex is used to protect deoxyribonucleic acid (DNA) from heat denaturation which enhances the DNA stability. It plays an important role as a marker for the effectiveness of sterilization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pyridin-2,6-dicarbonsäure wird bei der Herstellung von dipicolinato-ligiertem Lanthanid und Übergangsmetallkomplexen verwendet. Es fungiert als Chelatbildner für Chrom, Zink, Mangan, Kupfer, Eisen und Molybdän. Der Calciumdipcolinsäure-Komplex dient zum Schutz der Desoxyribonukleinsäure (DNA) vor der Wärmedenaturierung, wodurch die DNA-Stabilität verbessert wird. Es spielt eine wichtige Rolle als Marker für die Wirksamkeit der Sterilisation.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridine-2,6-dicarboxylic acid |
Schmelzpunkt | ∼245°C (decomposition) |
Flammpunkt | 188°C (370°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 131629 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 167.12 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only