missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyridin-4 -carboxaldoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
It is employed as an intermediate for bis(hydroxyiminomethylpyridinium)butenes and as reactivators of chlorpyrifos-inhibited acetylcholinesterase. It is also used in the chromatographic separation and NMR characterization of the isomers of 1,1?-Methylenebis{4-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium) dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für Bis-(Hydroxyiminomethylpyridinium)-Butene und als Reaktivatoren von Chlorpyrifos-gehemmter Acetylcholinesterase eingesetzt. Wird auch bei der chromatographischen Trennung und NMR-Charakterisierung der Isomere von 1,1′-Methylenbis-{4-[(Hydroxyimino)-Methyl]-Pyridinium)-Dichlorid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 10 g/l. Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird als Zwischenprodukt für Bis-(Hydroxyiminomethylpyridinium)-Butene und als Reaktivatoren von Chlorpyrifos-gehemmter Acetylcholinesterase eingesetzt. Wird auch bei der chromatographischen Trennung und NMR-Charakterisierung der Isomere von 1,1′-Methylenbis-{4-[(Hydroxyimino)-Methyl]-Pyridinium)-Dichlorid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 10 g/l. Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridine-4-carboxaldoxime |
Schmelzpunkt | 130°C to 133°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2079 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 20°C 10g/L. Soluble in DMSO and methanol. |
Formelmasse | 122.13 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'